Beli alumina crucible di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tokyo Glass Kikai (TGK) Crucible Lid Alumina 997 (Penutup Cawan)
    Mulai

    Rp229.900

    Tokyo Glass Kikai (TGK) Crucible Lid Alumina 997 (Penutup Cawan)
    Deskripsi:
    ACE-997 High Alumina Ceramic Porcelain (High Class) MM / Alumina Purity:> 99.7%, Purity, Characteristics, Acid Resistance, Alkali Resistance, Corrosion Resistance, etc. Better than ACE Quality. There is little reaction and contamination with the sample, and the heat resistance can withstand use in a relatively high temperature range. It can be used even at 1500 ° C or higher depending on the usage conditions.
  2. AS ONE Crucible Alumina 99 Only (Cawan Lebur)
    Mulai

    Rp229.900

    AS ONE Crucible Alumina 99 Only (Cawan Lebur)
    Deskripsi:
    For powder sintering and powder sintering carriers for fluorescent powders and electronic products.
    atribut:
    • Bending Strength (MPa): >390
    • Rockwell Hardness: 86HRA
    • Thickness (mm): about 3.35
    • Heat Resistance Temperature (°C): 1300 (regular use)
    • Material: Al2O3
  3. NIKKATO Crucible Alumina (Wadah Pelebur)
    Mulai

    Rp1.299.900

  4. Non Brand Crucible Alumina Corundum (Cawan Lebur)
    Mulai

    Rp55.900

    Non Brand Crucible Alumina Corundum (Cawan Lebur)
    Deskripsi:
    Terbuat dari alumina berkualitas tinggi, yang memiliki stabilitas kimia tinggi dan ketahanan korosi yang sangat baik terhadap sebagian besar larutan asam, basa, garam, dan cair.Tahan suhu tinggi, tahan asam dan alkali, tahan pendinginan dan panas, tahan korosi kimia.Ketahanan suhu maksimum: 1800 derajat Celcius.
    atribut:
    • Chemical composition: Al203 ≥ 99%; R20 ≤ 0.2 %; Fe203 ≤ 0.1 %; Si02 ≤ 0.2 %
    • Bending Strength (MPa): >350
    • Compression Strength (MPa): >12000
    • Volume Density (g/cm²): ≥ 3.80
    • Significant Gas Porosity (%): <1
    • Dielectric Constant ∑(1MHz): 2
    • Maximum Enabling Temperature (°C): 1800
  5. AS ONE Crucible Alumina 95 Square (Wadah Pelebur)
    Mulai

    Rp629.900

    AS ONE Crucible Alumina 95 Square (Wadah Pelebur)
    atribut:
    • Bending Strength (MPa): 300
    • Rockwell Hardness: 80 HRA
    • Color: White
    • Material: Al2O3
  6. Non Brand Crucible Silicon Carbide Graphite (Tungku Lebur)
    Mulai

    Rp259.900

    Non Brand Crucible Silicon Carbide Graphite (Tungku Lebur)
    Deskripsi:
    Silicon Carbide Graphite Crucible ini merupakan wadah untuk melebur logam seperti tembaga, kuningan, aluminium dll. Terbuat dari campuran silicon carbide, alumina, silica dan graphite dengan kadar kemurnian yang tinggi. Crucible ini memiliki ketahanan suhu yang sangat tinggi hingga 1800°C. Tungku ini umum digunakan pada proses pemurnian logam dan casting berbagai macam metal. Sistem tungku yang digunakan bisa berupa sistem induksi, blower maupun tungku gas.
    atribut:
    • Material: Silicone Carbide Graphite
    • Density (g/cm³): 1.71
    • Alumina Content (%): 6-20
    • Silica Content (%): 8-38
    • Graphite Content (%): 30-45
  7. AS ONE Crucible Alumina 99 Cylindrical (Cawan Lebur)
    Mulai

    Rp789.900

    AS ONE Crucible Alumina 99 Cylindrical (Cawan Lebur)
    atribut:
    • Bending Strength (MPa): >390
    • Rockwell Hardness: 86HRA
    • Material: Al2O3 (99% purity)
  8. NIKKATO Crucible Lid Alumina SSA-S (Penutup Cawan)
    42%
    Mulai

    Rp439.900

    NIKKATO Crucible Lid Alumina SSA-S (Penutup Cawan)
    atribut:
    • Type: Cover
    • Chemical composition: Al2O3 3/99, SiO 2/0.1%
    • Heat Resistance (°C): 1800
    • Bulk Density (g/cm³): 3.9
  9. HALDENWANGER Crucible Porcelain (Cawan Lebur)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

  10. Ningbo Ha Crucible High Alumina with Lid (Wadah Pelebur)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Ningbo Ha Crucible High Alumina with Lid (Wadah Pelebur)
    Deskripsi:
    High Purity Alumina Crucible For Lab Sample PreparationAlumina or aluminum oxide (Al2O3) in its various levels of purity is used more often than any other advanced ceramic material. Tigar Ceramic offers a wide range of material types with different property profiles that can be adjusted via a targeted matrix design.This material has very high hardness, very high stiffness, very good corrosion resistance to chemicals at high temperature, and very high refractoriness or use temperature.
    atribut:
    • Volume (ml): 100
    • Material: Alumina Ceramic
    • Raw material: 95% or 99.7% alumina ceramic
    • Density (g/cm³): 3.70-3.90
  11. AS ONE Crucible Lid Alumina 99 (Penutup Cawan)
    Mulai

    Rp119.900

    AS ONE Crucible Lid Alumina 99 (Penutup Cawan)
    Deskripsi:
    Lid for powder sintering and powder sintering carrier for fluorescent powder and electronic products.
    atribut:
    • Bending Strength (MPa): >390
    • Rockwell Hardness: 86HRA
    • Volume Density (g/m³): 3
    • Material: Al2O3
    • Type: lid
  12. KENIS Crucible Lid Alumina (Penutup Cawan)
    Mulai

    Rp46.900

    KENIS Crucible Lid Alumina (Penutup Cawan)
    atribut:
    • Purity (%): 95
    • Regular Temperature (°C): 1200
  13. KENIS Crucible Body Alumina (Cawan Lebur)
    Mulai

    Rp119.900

    KENIS Crucible Body Alumina (Cawan Lebur)
    atribut:
    • Purity (%): 95
    • Regular Operating Temperature (°C): 1200
Daftar Harga alumina crucible Terbaru October 2026
Tokyo Glass Kikai (TGK) Crucible Lid Alumina 997 (Penutup Cawan)Rp229.900
AS ONE Crucible Alumina 99 Only (Cawan Lebur)Rp229.900
Tokyo Glass Kikai (TGK) Crucible Alumina 997 (Cawan Lebur)Rp369.900
NIKKATO Crucible Alumina (Wadah Pelebur)Rp1.299.900
Tokyo Glass Kikai (TGK) Crucible Alumina (Wadah Pelebur)Rp169.900
Non Brand Crucible Alumina Corundum (Cawan Lebur)Rp55.900
AS ONE Crucible Alumina 95 Square (Wadah Pelebur)Rp629.900
Non Brand Crucible Silicon Carbide Graphite (Tungku Lebur)Rp259.900
Leona Crucible Alumina High Purity (Cawan Lebur)Rp1.199.900
AS ONE Crucible Alumina 99 Cylindrical (Cawan Lebur)Rp789.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait